Beli obeng elora di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  2. YUKEN Solenoid Valve DSG-01 Type (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YUKEN Solenoid Valve DSG-01 Type (Katup Solenoid)
    atribut:
    • Valve Type: Standard Type
    • Maximum Changeover Frequency (cycle/minute): 300
  3. ELORA Hex Key Set (Kunci L)
    BARU
    Mulai

    Rp619.900

    ELORA Hex Key Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    - in plastic holder- nickel plated
  4. ELORA Screwdriver with Forged Hexagon (Obeng)
    Mulai

    Rp429.900

    ELORA Screwdriver with Forged Hexagon (Obeng)
    Deskripsi:
    - for plain slotted screws - matt chrome plated forged blade with forged hexagon section - through hardened - blade edge gunmetal finished - nonslip QUATROLIT®-2C-handle - with suspension hole - blade made from ELORA-Chrome-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 - according to DIN ISO 2380-2, blade tip according to DIN ISO 2380-1
  5. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  6. ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp6.699.900

    ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Set Contents:1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4 Inch
  7. ELORA Tool Cabinet (Troli Kabinet)
    Mulai

    Rp36.999.900

    ELORA Tool Cabinet (Troli Kabinet)
    Deskripsi:
    - Tool Cabinet 7 laci- Pola lembaran logam padat dengan konstruksi sub padat, ELORA-yellow (RAL 1006)- Pelapis serbuk korosi dan anti gores- Ruang rak di bagian atas terbuat dari plastik ABS dengan 3 kompartemen penyimpanan untuk bagian kecil, lubang untuk 4 obeng dan 3 kaleng, pelek pada semua sisi- 200 kg kapasitas beban rak karena diperkuat penutup atas- Stang baja kokoh yang diperkuat ergonomis, dipasang di kedua sisinya- Sisi dan panel belakang tersembunyi dengan Euro-Perforasi 10 x 38 mm (lubang persegi 10 x 10 mm, pusat lubang tengah lubang 38 x38 mm) untuk memasang kait, baki, keranjang sampah, dudukan pemegang, pemegang gulungan kertas, kabel drum- Sistem penguncian sentral dengan kunci silinder dan sistem pengunci laci individu (jika ada satu laci yang terbuka, tidak mungkin membuka yang lain)- Kapasitas muat tiap laci 40 kg- Setiap laci memiliki sistem pengaman keamanan dan 100% dapat diekstrak- Laci dengan bantalan rel dengan bantalan bola- Laci pengukuran internal W 573 x D 410 mm- Laci ELORA-dilapisi bubuk hitam (RAL 9005)- Dapat dibagi secara terpisah dengan pemisah atau dilengkapi modul ELORA-OMS- Kapasitas pemuatan total 300 kg- Alat pengukur gauge yang luas dengan 4 Ø 125 mm karet penuh, kastor berjalan mulus,- 2 kastor putar dengan fungsi double break (tangensial dan aksial)- Dapat diupgrade dengan alat dada ELORA No. 1221-BANYAK, ELORA No. 1226-BANYAK dan panel belakang ELORA No. 1220-RW- Konfigurasi warna dan baki khusus sesuai permintaan- Pengiriman tanpa alat dan asesoris
    atribut:
    • Dimensions (mm): 977x705x545
    • Drawer: 7
  8. ELORA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp769.900

    ELORA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    ELORA "ELO-Drive"Combination and Ring Spanners are equipped with the "ELO-Drive" profile on the ring side: higher torque on the flanks of the screws/nuts without damage of the same dynamic and safe working
  9. WIHA Long Nose Pliers Insulated (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp1.399.900

    WIHA Long Nose Pliers Insulated (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    The long, extra-slim jaws of these insulated needle-nose pliers reach into narrow spaces so their pointed tip can provide a precise grip on wire and other thin materials. The jaws are flat on the inside for gripping and rounded on the outside for looping and bending. Needle-nose pliers are commonly used in electronics, crafts, and other detailed work.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112134
    • Additional Tool Functions: Cutter
    • ESD Safe: No
    • Finish: Brushed
    • For Wire/Cable Type: Copper Cable
    • Grip Material: Bi-Material
    • Handle Color: Multicolored
    • Handle Style: Ergonomic
    • Includes Wire Cutter: Yes
    • Includes Wire Stripper: Yes
    • Insulated: Yes
    • Jaw Bend: 0°
    • Jaw Opening Type: Manual
    • Jaw Texture: Serrated
    • Jaw Width (inch): 3/4
    • Joint Type: Solid
    • Non-Sparking: No
    • Nose Shape: Needle
    • Plier Material: Steel
    • Plier Type: Needle Nose Pliers
    • Standards: CSA; EN/IEC ASTM; ISO; NFPA; VDE
    • Steel Type: Chrome Vanadium Tool Steel
    • Tether Ready: No
    • Voltage Rating (V): 1000
  10. ELORA Waterpump Plier
    Mulai

    Rp709.900

    ELORA Waterpump Plier
    Deskripsi:
    - box joint- self-locking due to gripping surfaces staggered in reverse order- teeth inductive hardened, trap protection- ELORA-No. 132-190 adjustable in 6
  11. ELORA Tool Box (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp1.699.900

    ELORA Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    - Blue lacquered, to be locked with padlock ELORA-No. 256- Heavy gauge sheet steel
    atribut:
    • Color: Blue Lacquered
    • Trays: 5
  12. ELORA Screwdriver
    Mulai

    Rp499.900

    ELORA Screwdriver
    atribut:
    • Blade Length (mm): 100
    • Hexagon (mm): 10
  13. ELORA Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp749.900

    ELORA Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    - with precise and well readable preset-scale in mm graduation- right-handed roll- jaw set at 22,5°- head fine grounded, chrome plated
  14. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  15. ELORA Socket Set
    Mulai

    Rp3.299.900

    ELORA Socket Set
    Deskripsi:
    - with precise and well readable preset-scale in mm graduation- right-handed roll- jaw set at 22,5°- head fine grounded, chrome plated- ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208- according to ISO 6787- accordind to ASME B107.100
Daftar Harga obeng elora Terbaru October 2026
ELORA Screwdriver Phillips (Obeng)Rp199.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
YUKEN Solenoid Valve DSG-01 Type (Katup Solenoid)Rp1.499.900
ELORA Screwdriver Slotted (Obeng)Rp199.900
ELORA Hex Key Set (Kunci L)Rp619.900
ELORA Hex Key Ball Point Extra Long Arm Set (Kunci L)Rp849.900
ELORA Screwdriver with Forged Hexagon (Obeng)Rp429.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)Rp62.900
ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp6.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)